| |
|
| Artikel-Nr.: 315-JG15Z Herst.-Nr.: JG15Z EAN/GTIN: 4058409052966 |
| |
|
| | |
| Die extra stabilen Müllsäcke sind ideal für Bauschutt und andere besonders schweren Abfälle. Sie sind extrem reißfest und widerstandsfähig. Sie können ohne Probleme wiederverwendet werden. Um diese Säcke zu transportieren empfehlen wir Ihnen unseren Plattformwagen. Dieser ist sehr stabil und vielseitig einsetzbar. - Material: LDPE
- Stärke: 140 µ
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
- Zu 80% recycelt, davon 50% aus Post-Consumer-Abfällen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stärke µ: | 140 | Inhalt: | 55 | Höhe: | 870 MM | Breite: | 600 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Extra stabile Müllsäcke 140 µ, abfallentsorgung, bauschutt, entsorgung, groß, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 26,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,03* | € 30,41* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 22,53* | € 36,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4506* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|