Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Seitenschneider ESD ovaler Kopf - mit Wate - 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Seitenschneider ESD ovaler Kopf 120mm
B-ESD Seitenschneider ESD ovaler Kopf 120mm
A-ESD Seitenschneider ESD ovaler Kopf 120mm
Z-ESD Seitenschneider ESD ovaler Kopf 120mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     3159-1201EP02
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     1201EP02
EAN/GTIN:
     4260311650011
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

schmitz Elektronik Seitenschneider ESD 120mm ovaler Kopf mit Wate, eingelegtes Gelenk und ESD-fähigem PVC-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Schneidwertefür harten Draht : 0.4/26mm/AWG, mittelharten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 1.5/15 mm/AWG

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Länge:
120 mm
Griff:
PVC-getaucht
Schneiden:
mit Wate / zusätzlich Induktiv gehärtet ca.65 HRC
Zangengelenk:
Eingelegt
Oberfläche:
Fein-Poliert
Norm:
DIN ISO 9654
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider ESD, ESD-Seitenschneider ESD, Elektronik-Seitenschneider ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
3401HS22
ab € 79,21*
Ähnlich
Schmitz
3202HS22
ab € 38,69*
Ähnlich
Schmitz
3201HS22
ab € 36,51*
Ähnlich
Schmitz
3301HS22
ab € 37,43*
Ähnlich
Schmitz
3212HS22
ab € 45,50*
Ähnlich
Schmitz
3211HS22
ab € 43,81*
Ähnlich
Schmitz
3213HS22
ab € 50,85*
Ähnlich
Schmitz
3311HS22
ab € 47,61*
Ähnlich
Schmitz
3102HS22
ab € 37,48*
Ähnlich
Schmitz
3222HS22
ab € 38,76*
Ähnlich
Schmitz
3221HS22
ab € 37,46*
Ähnlich
Schmitz
3223HS22
ab € 42,82*
Ähnlich
Schmitz
3322HS22
ab € 41,56*
Ähnlich
Schmitz
3232HS22
ab € 40,68*
Ähnlich
Schmitz
3122HS22
ab € 38,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.