| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3159-3401HS22 Herst.-Nr.: 3401HS22 EAN/GTIN: 4260311650141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schmitz Elektronik Seitenschneider ESD 125mm mit Hartmetallschneiden ovaler Kopf mit Wate, durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für piano Draht : 0.6/22 mm/AWG, harten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 2.0/12 mm/AWG Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 62 g | Länge: | 125 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Schneiden: | mit Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider ESD, ESD-Seitenschneider ESD, Elektronik-Seitenschneider ESD, Hartmetall, Hartmetallschneider, Seitenschneider ESD mit Hartmetallschneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |