| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3159-3401FP00 RF Herst.-Nr.: 3401FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schmitz Elektronik Seitenschneider INOX 115mm mit Hartmetallschneiden ovaler Kopf mit Wate, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Schneidwerte für piano Draht : 0.6/22 mm/AWG, harten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 2.0/12 mm/AWG Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 53 g | Länge: | 115 mm | Schneiden: | mit Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider INOX, INOX-Seitenschneider rostfrei, Elektronik-Seitenschneider INOX, Hartmetall, Hartmetallschneider, Seitenschneider rostfrei mit Hartmetallschneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |