Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Seitenschneider ESD mit Hartmetallschneiden spitzer Kopf mit Auskehlung, kleine Ausführung- feine Wate - 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Seitenschneider ESD Hartmetall spitz mit Aussparung Kopf 120mm
B-ESD Seitenschneider ESD Hartmetall spitz mit Aussparung Kopf 120mm
A-ESD Seitenschneider ESD mit Hartmetallschneiden spitz mit Auskehlung 120mm
Z-ESD Seitenschneider ESD Hartmetall spitzer Kopf 120mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-3437HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     3437HS22
EAN/GTIN:
     4260311650431
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

schmitz Elektronik Seitenschneider ESD 125mm mit Hartmetallschneiden, spitzer Kopf mit Auskehlung, kleine Ausführung- feine Wate - 120mm mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für piano Draht : 0.2/34 mm/AWG, harten Draht : 0.6/22 mm/AWG, weichen Draht 1.6/14 mm/AWG

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
53 g
Länge:
120 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Schneiden:
feine Wate / Hartmetall ca.85 HRC
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9654
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider rostfrei, ESD-Seitenschneider ESD, Elektronik-Seitenschneider ESD, Hartmetall, Hartmetallschneider, Seitenschneider ESD mit Hartmetallschneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
3472HS22
ab € 92,36*
Ähnlich
Schmitz
3401HS22
ab € 79,21*
Ähnlich
Schmitz
3441HS22
ab € 84,29*
Ähnlich
Schmitz
3202HS22
ab € 38,68*
Ähnlich
Schmitz
3201HS22
ab € 36,54*
Ähnlich
Schmitz
3203HS22
ab € 41,44*
Ähnlich
Schmitz
3301HS22
ab € 37,55*
Ähnlich
Schmitz
3212HS22
ab € 45,59*
Ähnlich
Schmitz
3211HS22
ab € 43,48*
Ähnlich
Schmitz
3213HS22
ab € 50,92*
Ähnlich
Schmitz
3311HS22
ab € 47,67*
Ähnlich
Schmitz
3102HS22
ab € 37,42*
Ähnlich
Schmitz
3222HS22
ab € 38,69*
Ähnlich
Schmitz
3221HS22
ab € 37,57*
Ähnlich
Schmitz
3223HS22
ab € 42,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.