Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Service Mappe Premium ESD 3 schneidende / 3 greifende Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Elektronik Service Mappe Premium ESD offen
B-Elektronik Service Mappe Premium ESD offen
A-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
B-ESD Seitenschneider ESD ovaler Kopf 125mm
B-ESD Seitenschneider ESD spitzer Kopf 120mm
B-ESD Seitenschneider ESD gerader Kopf 120mm
B-ESD Spitzzange ESD gerade kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
Artikel-Nr.:
     3159-8486-1
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     8486-1
EAN/GTIN:
     4260311658031
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz

schmitz Elektronik Service Mappe mit 3 greifenden und 3 schneidenden Zangen mit Öffnungsfedern und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff : Seitenschneider ovaler Kopf (3201 HS 22), Seitenschneider spitzer Kopf mit feiner Wate (3122 HS 22) und Schrägschneider gerader Kopf mit feiner Wate (3512 HS 22). Alle mit induktiv gehärteten Schneiden (63-65 HRC). Spitzzange gerade, kurze Backen (4211 HS 22), Spitzzange gebogen, kurze Backen (4213 HS 22) und Flachzange kurze Backen (4221 HS 22). Alle mit glatten Greifflächen.

Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm aller Zangen haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für 3201 HS 22 für harten Draht: 0.4/26 mm/AWG, für mittelharten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 1.5/15 mm/AWG; Schneidwerte für 3122 HS 22 für mittelharten Draht: 0.8/20 mm/AWG, für weichen Draht: 1.5/15 mm/AWG; Schneidwerte für 3512 HS 22 für harten Draht: 0.4/26 mm/AWG, für mittelharten Draht: 1.0/18 mm/AWG, für weichen Draht: 1.2/16 mm/AWG

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
608 g
Länge / Breite / Höhe:
240 / 150 / 50 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9654 / 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, Zangen Set, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange, Elektronik-Spitzzange, Seitenschneider, Schneidende Zange, Elektronik-Seitenschneider, Zangen Koffer, Zangen Etui, Werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,61*
Ähnlich
Schmitz
3512HS22
ab € 45,59*
Ähnlich
Schmitz
3201HS22
ab € 36,39*
Ähnlich
Schmitz
3122HS22
ab € 38,42*
Ähnlich
Schmitz
8486-2
ab € 213,35*
Ähnlich
Schmitz
8486
ab € 23,25*
Ähnlich
Schmitz
3522HS22
ab € 46,81*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 35,49*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.