Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Schrägschneider ESD gerader Kopf -feine Wate - 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Seitenschneider ESD gerader Kopf 120mm
B-ESD Seitenschneider ESD gerader Kopf 120mm
A-ESD Schrägschneider ESD gerader Kopf 120mm
Z-ESD Schrägschneider ESD gerader Kopf 120mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-3512HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     3512HS22
EAN/GTIN:
     4260311650158
Suchbegriffe:
ESD-Zange
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider

schmitz Elektronik Schrägschneider ESD 120mm gerader Kopf mit feiner Wate, durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für harten Draht : 0.4/26 mm/AWG, mittelharten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 1.2/16 mm/AWG

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
61 g
Länge:
120 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Schneiden:
feine Wate / zusätzlich Induktiv gehärtet ca.62 HRC
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9654
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schmitz schrägschneider, esd schrägschneider, vornschrägschneider 120 mm, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Schrägschneider ESD, ESD-Schrägschneider ESD, Elektronik-Schrägschneider ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
3502HS22
ab € 45,86*
Ähnlich
Schmitz
3542HS22
ab € 53,98*
Ähnlich
Schmitz
3522HS22
ab € 46,49*
Ähnlich
Schmitz
3602HS22
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.