Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Exzenterklemme -Schalblitz-, verzinkt (Art. 10180)
Modellbeispiel: Exzenterklemme -Schalblitz-, verzinkt (Art. 10180)
Artikel-Nr.:
     328-10181
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700317
Suchbegriffe:
Exzenterklemme
Spannfrosch
Eisendraht
Spanndraht
  • Material: Stahl
  • für Spanndrähte von 5 - 10 mm
  • Grundplattenlänge: 110 mm
  • Grundplattenbreite: 75 mm
  • belastbar bis 2.500 kg
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschichtung:
verzinkt
Farbe:
ohne
Material:
Stahl
Grundplatte Breite:
75 mm
Grundplatte Länge:
110 mm
für Spanndrähte:
5 - 10 mm
belastbar bis:
2500 kg
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: spanndraht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Schalblitz, Spanndrähte, Klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,05*
€ 4,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 4,65*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 20,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 20,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,84*
€ 94,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,13*
Zubehör
Schake
ab € 44,65*
Zubehör
Schake
ab € 50,28*
Zubehör
Schake
ab € 54,84*
Zubehör
Schake
ab € 49,38*
Zubehör
Schake
ab € 57,36*
Zubehör
Schake
ab € 49,87*
Zubehör
Schake
ab € 62,69*
Zubehör
Schake
ab € 53,98*
Zubehör
Schake
ab € 67,27*
Zubehör
Schake
ab € 63,29*
Zubehör
Schake
ab € 72,38*
Zubehör
Schake
ab € 78,24*
Zubehör
Schake
ab € 101,37*
Zubehör
Schake
ab € 82,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.