Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze Klasse B/D, 1456 - 2500 mm, sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D, lackiert mit Innengewinde (Art. 11829l) verzinkt mit Außengewinde (Art. 11829v)
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     328SW-11829z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527983764
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
  • Material: Stahl
  • Einstellgriff, Druckscheibe
    und Riegel verzinkt
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewinde:
Außengewinde
Auszugslänge:
1456 - 2500 mm
Beschichtung/Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Material:
Stahl
Klasse:
Klasse B/D
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Sprieß, Stütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 76,79*
€ 96,56*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 76,81*
€ 96,58*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 83,59*
€ 104,49*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 111,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 113,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 42,47*
Zubehör
Schake
ab € 25,74*
Zubehör
Schake
ab € 21,20*
Zubehör
Schake
ab € 22,33*
Zubehör
Schake
ab € 35,31*
Zubehör
Schake
ab € 2,89*
Zubehör
Schake
ab € 3,50*
Zubehör
Schake
ab € 3,07*
Zubehör
Schake
ab € 3,77*
Zubehör
Schake
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Schake
ab € 44,35*
Zubehör
Schake
ab € 4,80*
Zubehör
Schake
ab € 33,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.