Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopf für Schalungsstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kopf für Schalungsstützen (Art. 10192-1)
Modellbeispiel: Kopf für Schalungsstützen (Art. 10192-1)
Modellbeispiel: Kopf für Schalungsstützen (Art. 10192-1)
Modellbeispiel: Kopf für Schalungsstützen (Art. 10192-1)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Kopf für Schalungsstützen (Art. 10192-1)
Artikel-Nr.:
     328-10192-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527003677
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe: ca. 200 mm
  • für Rohr Ø: 38 mm

|
  • kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden
  • dient dazu, Holzschalungsträger aufzunehmen - dazu sind 4 Eckwinkel angeschweißt
  • Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschaltungsträgern
  • durch Bohrungen in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
200 mm
für Rohr Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Holzschalungsträger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,91*
€ 25,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,97*
€ 25,53*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 20,34*
€ 27,21*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 38,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 37,90*
Ähnlich
Schake
ab € 111,58*
Ähnlich
Schake
101951K
ab € 4,07*
Ähnlich
Schake
ab € 9,14*
Ähnlich
Schake
ab € 4,91*
Ähnlich
Schake
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.