Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltekopf für Schalungsstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Haltekopf für Schalungsstützen (Art. 10192-2)
Modellbeispiel: Haltekopf für Schalungsstützen (Art. 10192-2)
Modellbeispiel: Haltekopf für Schalungsstützen (Art. 10192-2)
Modellbeispiel: Haltekopf für Schalungsstützen (Art. 10192-2)
Modellbeispiel: Haltekopf für Schalungsstützen (Art. 10192-2)
Artikel-Nr.:
     328-10192-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731595
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe: ca. 45 mm
  • für Rohr Ø: 38 mm

|
  • kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden
  • dient dazu, Holzschalungsträger aufzunehmen - dazu sind 2 Winkel angeschweißt
  • Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschaltungsträgern
  • durch Bohrungen in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
45 mm
für Rohr Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Holzschalungsträger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 7,80*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 6,15*
€ 8,74*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 6,28*
€ 8,95*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 23,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 37,90*
Ähnlich
Schake
ab € 111,58*
Ähnlich
Schake
101951K
ab € 4,07*
Ähnlich
Schake
ab € 9,14*
Ähnlich
Schake
ab € 18,91*
Ähnlich
Schake
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.