Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Allgem, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Allgemeines Warnzeichen (Art. 21.0196)
Modellbeispiel: Warnschild Allgemeines Warnzeichen (Art. 21.0196)
Artikel-Nr.:
     328-11.0196
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527379680
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
  • DIN EN ISO 7010 W001
  • ASR A1.3 W001

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
100 mm
Variante:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 W001; ASR A1.3 W001
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-einer-Gefahrenstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,76*
Zubehör
Wolk
ab € 9,85*
Zubehör
Wolk
ab € 94,68*
Zubehör
Schake
ab € 19,96*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,99*
Zubehör
Wolk
ab € 3,37*
Zubehör
Wolk
ab € 1,15*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,99*
Zubehör
Wolk
ab € 2,57*
Zubehör
Wolk
ab € 12,90*
Zubehör
Wolk
ab € 3,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.