Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonzwinge, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betonzwinge (Art. 111951)
Modellbeispiel: Betonzwinge (Art. 111951)
Artikel-Nr.:
     328-111952
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700683
Suchbegriffe:
Betonzwinge
Einschalzwinge
  • Material: Flacheisen
  • Flacheisenbreite: 40 mm
  • Flacheisentiefe: 8 mm
  • Schieber: Vierkantstahl, gelocht
  • wetterfest beschichtet

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schalungslänge:
900 mm
Material:
Flacheisen
Breite:
40 mm
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 24,56*
€ 32,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,36*
€ 32,86*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 27,57*
€ 36,97*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 54,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,39*
Zubehör
Schake
ab € 44,94*
Zubehör
Schake
ab € 49,90*
Zubehör
Schake
ab € 54,81*
Zubehör
Schake
ab € 44,83*
Zubehör
Schake
ab € 49,45*
Zubehör
Schake
ab € 48,59*
Zubehör
Schake
ab € 55,97*
Zubehör
Schake
ab € 53,20*
Zubehör
Schake
ab € 61,42*
Zubehör
Schake
ab € 57,49*
Zubehör
Schake
ab € 71,19*
Zubehör
Schake
ab € 77,34*
Zubehör
Schake
ab € 76,20*
Zubehör
Schake
ab € 81,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.