Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonzwinge, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betonzwinge (Art. 111951)
Modellbeispiel: Betonzwinge (Art. 111951)
Artikel-Nr.:
     328-111953
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700690
Suchbegriffe:
Betonzwinge
Einschalzwinge
  • Material: Flacheisen
  • Flacheisenbreite: 40 mm
  • Flacheisentiefe: 8 mm
  • Schieber: Vierkantstahl, gelocht
  • wetterfest beschichtet

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schalungslänge:
1150 mm
Material:
Flacheisen
Breite:
40 mm
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,24*
€ 37,47*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,68*
€ 37,49*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 32,28*
€ 42,63*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 58,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,86*
€ 61,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,50*
Zubehör
Schake
ab € 44,59*
Zubehör
Schake
ab € 50,18*
Zubehör
Schake
ab € 54,59*
Zubehör
Schake
ab € 49,21*
Zubehör
Schake
ab € 57,50*
Zubehör
Schake
ab € 49,59*
Zubehör
Schake
ab € 62,66*
Zubehör
Schake
ab € 54,23*
Zubehör
Schake
ab € 67,17*
Zubehör
Schake
ab € 63,29*
Zubehör
Schake
ab € 72,40*
Zubehör
Schake
ab € 77,71*
Zubehör
Schake
ab € 101,27*
Zubehör
Schake
ab € 82,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.