Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgewindestab, 700 mm, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Artikel-Nr.:
     328-113107
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384726959
Suchbegriffe:
Rollgewindestab
  • Außenmaß: 17 mm
  • Kernmaß: 15 mm
  • Steigung: 10 mm
  • Gebrauchslast: 85 kN
  • Bruchlast: 170 kN

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
700 mm
Beschichtung:
roh
Material:
Stahl
Durchmesser außen:
17 mm
Kern Ø:
15 mm
Steigung:
10 mm
Gebrauchslast:
85 kN
Bruchlast:
170 kN
Weitere Suchbegriffe: Rollgewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,38*
€ 6,48*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 6,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 6,65*
5 Tage
50
4
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 12,17*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 12,40*
Zubehör
Schake
ab € 2,60*
Zubehör
Schake
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.