Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,70 m
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,70 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-113107
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     113107
EAN/GTIN:
     4250384726959
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Der Schake Rollgewindestab roh ist in verschiedenen Längen verfügbar und dient als Ankerstab für den Schalungsbau. 

Ausstattung Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,70 m

  • Material Stahl
  • Roh unbehandelt
  • Länge 700 mm
  • Durchmesser Ø 15 mm
  • Gerolltes Gewinde
  • Biegbar
  • Bruchlast 170 kN
  • Gebrauchslast 85 kN
  • Zulässige Flächenpressung - Pzul. 85 kN
  • Außenmaß 17 mm
  • Kernmaß 15 mm
  • Steigung 10 mm

Länge: 0,70 m
Gewicht: 1,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,37*
€ 6,49*
7 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 6,65*
5 Tage
50
4
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 12,17*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,14*
Zubehör
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 12,44*
Zubehör
Schake
ab € 2,60*
Zubehör
Schake
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.