Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbrücke
>
Artikel
Kabelbrücke Typ 215-35-50, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11388
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527051685
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke Typ 215-35-50
- Farbe: schwarz
- Breite: 800 mm
- empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 10 km/h
- Flammschutzklasse: B1
- Gewicht: 30 kg
- Höhe: 80 mm
- Kabelkanäle Anzahl u. Größe : je 2 à 15, 35 und 50 mm
- Kabelkanäle Anzahl: 6
- LKW überfahrbar: nein
- Material: Recyclingmaterial
- max. Achslast: 7 t
- mit Reflektoren/Reflexstreifen: 4 Reflektoren
- rutschhemmend: ja
- Temperaturbereich: -10°C bis +30°C
- Überfahrlänge: 600 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Recyclingmaterial
Höhe:
80 mm
Breite:
800 mm
Überfahrlänge:
600 mm
max. Achslast:
7 t
Gewicht:
30 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
10 km/h
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
je 2 à 15, 35 und 50 mm
Kabelkanäle Anzahl:
6
Temperaturbereich:
-10°C bis +30°C
Flammschutzklasse:
B1
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
4 Reflektoren
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
nein
... >
Verkehrstechnik
>
Kabelbrücken
>
11388 | Kabelbrücke Typ 215-35-50 -für D-Schläuche, inkl. Einsatz, Breite 800 mm
Weitere Suchbegriffe:
fußbodenkanal schwarz
,
fußbodenkanal
,
stein hgs kabelabdeckung
,
Kabelbrücken
,
Überfahrschutz
,
Garant
,
Horizont
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adam hall 85100 Kabelzubehör
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
adam hall 85300 Kabelzubehör
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Defender Nano BLK
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Kabelbrücke 'Rex' Typ 290-90 mit Klappdeckel
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 142 nach unten offen
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 220-40
STEIN HGS
ab € 142,91*
Ähnlich
Kabelbrücke, klein, für Kabel bis Ø 45 mm, schwarz.
Moravia
279.21.784
ab € 51,11*
Ähnlich
Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t
Schake
33931
ab € 152,57*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod I'
STEIN HGS
ab € 65,85*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod II'
STEIN HGS
ab € 108,71*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod III'
STEIN HGS
ab € 103,24*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod IV', 8 x Schlauchtunnel-Element, 8 x Rampen-Element
STEIN HGS
ab € 632,41*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod V', 100 mm, Typ AS mit axialer Sicherung und Handgriffaussparungen, 2 für B-, C- oder D-Schläuche
STEIN HGS
ab € 672,28*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 2110A tragbar und klappbar
STEIN HGS
ab € 406,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen