Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Schlauchbrücke
>
Artikel
Schlauchbrücke 'Segnod III'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37554
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527766169
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Höhe: 85 mm
Breite: 700 mm
Überfahrlänge: 935 mm
Kabelkanäle: 2 (für B- oder C-Schläuche)
Material: Fichtenholz
Farbe: rot lackiert mit weiß abgesetzten Enden
nach DIN 14820
Gewicht: 10,5 kg
|
die Gurte aus UV-stabilisiertem Polypropylen sind dauerhaft vernäht und mit rostfreien Nieten und verzinkten Stahlblechen befestigt
stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest
absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet
Einsatzbereich überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Fichtenholz
Farbe:
rot lackiert mit weiß abgesetzten Enden
Höhe:
85 mm
Breite:
700 mm
Überfahrlänge:
935 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
10,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
Zertifizierung:
nach DIN 14820
... >
Verkehrstechnik
>
Kabelbrücken
>
37554 | Schlauchbrücke -Segnod III-, für B-, oder C-Schläuche, Breite 935 mm, nach DIN 14820
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
,
kabelabdeckhaube rot
,
fußbodenkanal
,
stein hgs kabelabdeckung
,
Kabelbrücken
,
Schlauchbrücken
,
Überfahrschutz
,
Kabelüberfahrschutz
,
Dönges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adam hall 85100 Kabelzubehör
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
adam hall 85300 Kabelzubehör
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Defender Nano BLK
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Bordsteinrampe 'Segnod'
STEIN HGS
ab € 116,10*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 215-35-50, schwarz
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t
Schake
33931
ab € 152,57*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod I'
STEIN HGS
ab € 65,85*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod II'
STEIN HGS
ab € 108,71*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod IV', 8 x Schlauchtunnel-Element, 8 x Rampen-Element
STEIN HGS
ab € 632,41*
Ähnlich
Schlauchbrücke 'Segnod V', 100 mm, Typ AS mit axialer Sicherung und Handgriffaussparungen, 2 für B-, C- oder D-Schläuche
STEIN HGS
ab € 672,28*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 2110A tragbar und klappbar
STEIN HGS
ab € 406,40*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 2151
STEIN HGS
ab € 155,43*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 275B tragbar und klappbar
STEIN HGS
ab € 257,46*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 275R, mit Tragegriff
Urbanus
ab € 44,38*
Ähnlich
Schlauchbrücke Typ 292
STEIN HGS
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen