Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender Nano BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender Nano BLK
Defender Nano BLK
Defender Nano BLK
Defender Nano BLK
Defender Nano BLK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62227967
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     85150BLK
EAN/GTIN:
     4049521076381
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gelbem als auch mit schwarzem Deckel erhältlich. Diese Kabelbrücken überzeugen durch 6 Kabelkanäle für eine saubere, geordnete Leitungsverlegung, T-Verbinder sowie eine Belastbarkeit von 2 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm und ermöglichen neben dem Fußgängerverkehr auch das Befahren mit leichten Fahrzeugen, Rollwagen und - dank ihres flachen Profils - sogar Gabelstaplern und Hubwagen. Separat erhältliche Endstücke (male/female) sorgen für sicheres Ein- und Ausführen der Kabel. Zu den Einsatzbereichen der Defender NANO-Kabelbrücken zählen Karnevalsveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Einkaufszentren und Lagerhallen sowie Bühnen, Studios und Sendeanstalten. Nicht für den Straßenverkehr geeignet.

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich. Sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
6
Maximales Lastgewicht
2000 kg
Brennbarkeitsklasse
B2
Gewicht und Abmessungen
Dicke
32 mm
Breite
280 mm
Gewicht
4370 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,79*
Ähnlich
Temka
ab € 48,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,80*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 52,04*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 111,15*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.