Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32574554
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85200BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um eine kompakte, sehr leichte (nur 5 kg!), aber befahrbare Kabelbrücke.

Ausgestattet mit drei Kabelkanälen und einem Kabelkanalquerschnitt von 35 mm bei einer Bauhöhe von 48 mm ist diese Brücke zwar hauptsächlich im Innenbereich zu finden, ohne Weiteres lässt die Belastbarkeit von über 2 Tonnen aber auch PKW Verkehr problemlos zu. Die Unterseite der DEFENDER Mini ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche versehen, um auf möglichst vielen Böden optimalen Halt zu garantieren. Wie alle Brücken aus der DEFENDER Serie ist auch die DEFENDER Mini öl-, säure-, & benzinbeständig und verfügt über das patentierte selbstreinigende Verschlussscharnier.

- Basis modul mit bewährtem Kunststoffverschluss
- (EU Patent No.: EP1366550)
- Länge: 100 cm
- Breite: 29 cm
- Höhe: 4.8 cm
- Kanäle: 3
- Material: PU (polyurethane)
- Härtebereich: 88 Shore ± 4
- Flammschutzklasse: B2
- Arbeitsbereich: -30°C to +60°C
- Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
- DEKRA zertifiziert - Geprüfte Produktsicherheit

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,67*
Ähnlich
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,62*
Ähnlich
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 41,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.