Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Rammschutz Lagerregal
>
Artikel
Rammschutzgeländer 'Central', Eckplanke, Außenecke, kunststoffbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11548
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527056093
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Gesamtmaße C-Profil (HxBxT):
100 x 40 x 3 mm
Material: Stahl
Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
|
ermöglichen einen Plankenschutz im 90° Winkel
schützt Säulen, Pfosten, Wände, Arbeitsbereiche, Rohrleitungen etc.
massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme
innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar
verzinkte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich geeignet, nicht verzinkte Auführungen nur bedingt
|
Achtung:
Planken und Standpfosten nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)
Material:
Stahl
C-Profil Breite:
40 mm
C-Profil Höhe:
100 mm
C-Profil Tiefe:
3 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Central
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Rammschutzgeländer
>
11548 | Rammschutzgeländer -Central-, Eckplanken aus Stahl, Außenecke 100 x 40 x 3 mm, TÜV-geprüft
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutzsystem-Eckplanke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
moravia anfahrschutz winkel stahl
,
anfahrschutz
,
anfahrschutz winkel
,
Prallschutz
,
Regalschutz
,
Blackbull
,
Rammschutz-Barriere
,
Black
,
Bull
,
Rammschutz
,
Eck-Rammschutz-Barriere
,
Schutzbügel
,
Rammschutz-Bügel
,
Rammschutz-Planke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 78,54*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 80,14*
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 69,72*
€ 89,61*
Lager 711
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,94*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,08*
€ 113,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia 198.22.571 MORION Rammschutz-Planke - Standpfosten (B x H x T) 80 x 465 x 80mm
Moravia
198.22.571
ab € 87,14*
Zubehör
Rammschutz Planke, Kappe, LxBxH 30 x 40 x 100 mm, schwarz, für Seitenabschluss.
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
Rammschutz-Planke, Länge 1000 mm, für innen, pulverbeschichtet.
Moravia
198.21.933
ab € 43,84*
Zubehör
Rammschutzgeländer 'Central' Kappe für Planke
Moravia
ab € 2,13*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Verlängerungsset für Planke, verzinkt, für Außenbereiche, Aluminium
Moravia
198.28.106
ab € 32,94*
Zubehör
Verlängerungsset, für Rammschutz Planken, gelb
Moravia
198.25.794
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen