Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12390)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12390)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (v.l. Art. 12379, 12390, 12395, 12397)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Absperrband (Art. 12395 - Band im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE (Adapter und Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12390
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130613
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA2
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse

|
  • hochreflektierend
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
530 mm
Streifen Anzahl:
2
Gewicht:
1,3 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA2
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm reflektierend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 9,55*
€ 13,69*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 14,59*
1
€ 5,90*
ab € 10,92*
€ 15,74*
2 Tage
95
10
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 16,84*
2 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 12,96*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,56*
Zubehör
Temka
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
15211B1
ab € 0,84*
Zubehör
Temka
15211R1
ab € 0,85*
Zubehör
Temka
15212R2
ab € 1,29*
Zubehör
Temka
ab € 6,16*
Zubehör
Temka
ab € 6,16*
Zubehör
Temka
ab € 6,12*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Temka
13130-HD
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13131-HD
ab € 13,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.