Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'City 200' mit Abdeckung, Ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), mit Farbe, mit Farbe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12659-0104
Hersteller:
Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527972393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Volumen: 40 Liter
Behälterhöhe: 490 mm
Gesamtbreite: 380 mm
Gewicht: 4,6 kg
Material Behälter: Aluminium, geschliffen
Material Ständer: Stahl,
feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)
Entleerung: abnehmbar
Verriegelung: Dreikantverschluss
(Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf: gelochter Boden
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Achtung:
Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen
robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen
Edelstahl
bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Ohne Ascher
Gesamthöhe:
1180 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Ständer Farbe:
mit Farbe
Abfallbehälter Farbe:
mit Farbe
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Behälter Höhe:
490 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Entleerung:
abnehmbar
Gewicht:
4,6 kg
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
12659 | Abfallbehälter -City 200- 40 Liter aus Aluminium, wahlweise mit Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
außenabfallbehälter 40l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter mit ascher alu
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Hahne+Lückel
,
Wien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,73*
€ 862,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,27*
€ 795,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,09*
€ 751,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,17*
€ 674,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascherbox 'City 400' mit Abdeckung, ohne Farbe, verzinkt, zur Ständermontage
Hahne & Lückel
ab € 277,25*
Zubehör
Dreikant-Dornschlüssel für Abfallbehälter 'City'
Hahne & Lückel
ab € 9,26*
Zubehör
Standrohre zum Einbetonieren für Rohr- oder Bandschellenbefestigung, 60 mm, ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 70,78*
Zubehör
Standrohre zum Einbetonieren für verdeckte Mastbefestigung, 60 mm, ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 104,95*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 22,44*
Zubehör
Zubehör für Bandschellenbefestigung, Spannwerkzeug
STEIN HGS
ab € 120,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen