Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkbügel
>
Artikel
Durchgangssperre aus Stahl 70 x 70 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren (inkl. Bodenhülse), ohne Beschichtung, mit 3 roten Reflexstreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13562
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527106156
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Oberfläche/Material: Stahl
Pfostenbreite: 70 mm
Pfostentiefe: 70 mm
Höhe über Flur: 900 mm
Absperrbreite: 770 mm
|
verschließbar mit Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
mit Abdeckung aus Stahl und Bodenrosette
Befestigung durch
Einbetonieren, mit Bodenhülse oder Bodenplatte zum Aufschrauben
Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|
Achtung:
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis
: Bei Bestellungen mit PZ-Verschluss bitte die Schließart (gleich- oder
verschiedenschließend
) im Bemerkungsfeld angeben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikantverschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren (inkl. Bodenhülse)
Farbe:
ohne Beschichtung
Reflexstreifen:
mit 3 roten Reflexstreifen
Material:
Stahl
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Sperrbreite:
770 mm
... >
Parkplatzsperren
>
Manuelle Parkplatzsperren und Parkbügel
>
13557 | Durchgangssperre aus Stahl 70 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
absperrbügel herausnehmbar
,
absperrbügel
,
absperrbügel urbanus
,
Absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Sperrpfosten
,
70x70mm
,
Barcelona
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,00*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 25,00*
Zubehör
Bodenplatte zum Einbetonieren
Urbanus
ab € 41,59*
Zubehör
Reflexfolie
Urbanus
ab € 8,96*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,99*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen