Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit Reflektoren, Höhe 620 mm, neutral 130932-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130932-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13107OF
EAN/GTIN:
     4250410180731
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller temka
warn aufsteller
Warnaufsteller mit Reflektoren, Höhe 620 mm, neutral Für kurzfristige Warnhinweise auf Ihrem Firmengelände sind portable und zusammenklappbare Warnaufsteller eine handliche Lösung. Ist die Oberfläche der Warnaufsteller neutral, können Sie diese außerdem bei verschiedensten Gelegenheiten einsetzen. Warnaufsteller aus solidem Polypropylen-Polycarbonat Tragbar und zusammenklappbar für flexiblen Einsatz 4 Reflektoren auf jeder Seite für gute Sichtbarkeit Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Warnaufsteller Höhe = 620 mm Warnaufsteller Breite = 245 mm Warnaufsteller Farbe = gelb Warnaufsteller Material = Polypropylen (PP) Klappbar = ja Katzenaugen = ja
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Katzenaugen:
ja
Klappbar:
ja
Warnaufsteller Breite:
245 mm
Warnaufsteller Farbe:
gelb
Warnaufsteller Höhe:
620 mm
Warnaufsteller Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
640.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,23*
€ 17,92*
5 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,18*
€ 20,69*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 32,73*
Lager 4445
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 38,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,46*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,63*
Ähnlich
Temka
ab € 45,20*
Ähnlich
Temka
ab € 44,89*
Ähnlich
Temka
ab € 56,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,36*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,87*
Ähnlich
Temka
ab € 13,43*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 39,47*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.