Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Kombiascher 'Cubo Mendi'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-16112
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030695450169
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen Abfallbehälter: 15 Liter
Volumen Ascher: 2 Liter
Maße (HxBxT): 540 x 300 x 140 mm
Material:
Edelstahl
inkl. Doppelbartschloss (1 Schlüssel),
Montagematerial
|
einfaches und bequemes Handling
stabile, funktionale Konstruktion
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Wandmontage
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
140 mm
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Doppelbartschloss (1 Schlüssel), Montagematerial
... >
Abfallbehälter
>
Edelstahl
>
16112 | Kombiascher -Cubo Mendi- 15 Liter aus Edelstahl, mit Schloss
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
wandaschenbecher edelstahl eckig
,
edelstahl abfallbehälter
,
abfallascher edelstahl
,
Abfallsammler
,
Abfallkorb
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkorb
,
Drahtmülleimer
,
Drahtabfalleimer
,
Papierkorb
,
Mülltonne
,
Papiertonne
,
Ascheneimer
,
Cubo
,
Mendi
,
VAR
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 287,75*
€ 365,58*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,54*
€ 384,60*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 321,78*
€ 406,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,58*
€ 481,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,78*
€ 382,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Buena' mit Bodenlochung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 197,14*
Ähnlich
Abfallsammler D35 mit Einwurfklappe, Edelstahl, Ø 350 mm, 740 mm Höhe
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,25*
Ähnlich
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich, Volumen 50 l, HxBxT 970 x 480 x 350 mm, Wandmontage.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 659,24*
Ähnlich
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen, Volumen 45 l, BxHxT 320 x 790 x 320 mm, mit Edelstahl-Innenbehälter.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 312,00*
Ähnlich
Kombi-Standascher, Volumen 5 l, BxHxT 180 x 1150 x 150 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 308,90*
Ähnlich
Kombi-Wandascher mit Abfalleineinwurf, HxBxT 505 x 200 x 125 mm, Edelstahl, rostfrei.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 69,89*
Ähnlich
Sicherheits-Kombiascher, Edelstahl, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,81*
Ähnlich
Standascher D200xH660mm silber m.Einwurföffnung VA VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 114,68*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Rafael'
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 148,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen