Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm silber m.Einwurföffnung VA VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468149
Herst.-Nr.:
     3599
EAN/GTIN:
     4030695035991
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl poliert · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Abfalleinwurf mit Kantenschutz · H 660 mm x Ø 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
poliert
Ausführung:
mit Einwurföffnung
Material:
Edelstahl
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,29*
€ 156,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,88*
€ 156,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,87*
€ 157,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 158,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 166,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 232,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 197,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 596,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 506,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 421,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 104,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 659,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 310,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 309,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 70,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 286,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43701
ab € 58,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.