Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zigarettenascher 'Cubo Pepita', rot, mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Zigarettenascher -Cubo Pepita- (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in enzianblau (Art. 16745)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in silber (Art. 16746)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in moosgrün (Art. 16747)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in rot (Art. 16748)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in anthrazit (Art. 16751)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in enzianblau (Art. 16752)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in silber (Art. 16753)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in moosgrün (Art. 16754)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in rot (Art. 16755)
Artikel-Nr.:
     328-16755
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450565
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • zum Entleeren einfach von der Wand- bzw. Standbefestigung abnehmen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Befestigung:
mit Standfuß
Höhe:
1250 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, standascher eckig, standaschenbecher, stahl abfallbehälter mit ascher, Aschenbecher, Ascher, Zigarettenascher, Pepita, Cubo, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,75*
€ 196,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,94*
€ 254,64*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 291,63*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,92*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 62,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,75*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 98,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.