Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Yago', 0,8 Liter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Yago- 0,4 oder 0,8 Liter (Art. 16765)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Yago- 0,4 oder 0,8 Liter (Art. 16765)
Modellbeispiel: Weiß (Art. 16758)
Modellbeispiel: Rot (Art. 16759)
Modellbeispiel: Enzianblau (Art. 16761)
Modellbeispiel: Silber (Art. 16762)
Artikel-Nr.:
     328-16765
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695148417
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Material Korpus/Schild: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Aschereinsatz: Stahl, verzinkt
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
0,8 Liter
Farbe:
anthrazit
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Aschereinsatz Material:
Stahl, verzinkt
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Schild Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Eckig
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher eckig, Aschenbecher, Ascher, Yago, Cubo, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 59,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,98*
€ 62,24*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 74,87*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 74,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.