Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 125x200x125mm,Korpus Stahl,Korpus anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504125
504125
504125
504125
504125
Artikel-Nr.:
     827-504125
Herst.-Nr.:
     14841
EAN/GTIN:
     4030695148417
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 200 x 125 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Form eckig
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Höhe:
125 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
Material Aschereinsatz:
Stahl
Form:
eckig
Innenbehälter:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
anthrazit
Ausführung:
ohne Abfallbehälter
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 59,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,98*
€ 62,24*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 74,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 74,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.