| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17783 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527434228 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 4 Liter
- Maße (HxBxT): 880 x 240 x 240 mm
- Material: Edelstahl
- inkl. Innenbehälter (Stahl)
| - leichtes Entleeren des Aschers durch Kippen der Fronttür nach vorne
- abschließbare Tür schützt vor unbefugtem Gebrauch
- kleine Löcher als Ausdruckfläche und große Löcher für den Zigaretten-Einwurf
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 880 mm | Material: | Edelstahl | Volumen: | 4 Liter | Serie: | P-Bins | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen & Außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher edelstahl, standaschenbecher, abfallkorb edelstahl, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,87* | € 163,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 129,26* | € 163,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,98* | € 165,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 172,55* | € 218,73* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 181,66* | € 230,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|