Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-PART Zigarettensäule 31025411 Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202270
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202270
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202270
Hersteller:
     EKO Home
Herst.-Nr.:
     31025411
EAN/GTIN:
     8713631025411
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
V-PART Zigarettensäule. Material: Edelstahl. Material Bezug: Edelstahl. Lieferumfang: 1 x Aschenbecher, 1 x Innenbehälter. Anzahl Rollen: 0. Farbe: Silber. Farbe Deckel: Silber. Grundfarbe: Silber. Tiefe: 240 mm. Breite: 240 mm. Höhe: 880 mm. Gewicht: 7990 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7990 g
Farbe:
Silber
Höhe:
880 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
86
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 163,74*
4 Tage
86
€ 5,00*
ab € 129,26*
€ 163,74*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 165,36*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 172,55*
€ 218,73*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 181,66*
€ 230,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.