Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'P-Bins 63'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -P-Bins 63- (Art. 17792)
Modellbeispiel: Wandascher -P-Bins 63- (Art. 17792)
Artikel-Nr.:
     328-17792
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434235
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 6,5 Liter
  • Maße (HxBxT): 370 x 280 x 140 mm
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Stahl)

|
  • stabile, abschließbare Konstruktion
  • einfaches und bequemes Handling
  • Einwurflöcher sind Überdacht und vor Regen geschützt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
370 mm
Material:
Edelstahl
Volumen:
6,5 Liter
Form:
Eckig
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Stahl Innenbehälter
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher, Ascher, Aschenbecher, Aschbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 142,01*
3 Tage
266
€ 5,00*
ab € 108,56*
€ 142,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 108,60*
€ 142,09*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,00*
€ 159,17*
11 Tage
266
Frei Haus
ab € 138,88*
€ 179,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1012EBK
ab € 43,61*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 118,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.