Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoker Station Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoker Station Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, schwarz
Smoker Station Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGR1012EBK
Herst.-Nr.:
     FGR1012EBK
EAN/GTIN:
     15453001915170
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Zigaretten einfach an der Blende ausdrücken und in den Behälter fallen lassen.
  • Schwerer, feuerverzinkter Stahl für optimalen Brandschutz
  • Dezentes Wanddesign
  • Abmessungen 31,7 x 7,6 x 25,4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,03*
Ähnlich
RS Pro
9011456
ab € 66,83*
Ähnlich
RS Pro
287232
ab € 158,64*
Ähnlich
Vepa Bins
31041008
ab € 108,54*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.