Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenascher 'BA 1' aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenascher 'BA 1' aus Stahl (Art. 41575.0001)
Modellbeispiel: Bodenascher 'BA 1' aus Stahl (Art. 41575.0001)
Detailansicht: Bodenascher 'BA 1' mit massivem Gitterrost: Kein Verbiegen, hohe Langlebigkeit! (Art. 41575.0001)
Detailansicht: Bodenascher 'BA 1' ermöglicht einfaches Entleeren durch lösen der Mutter (Art. 41575.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41575.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067129011702
Suchbegriffe:
Bodenaschenbecher
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 400 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Tiefe: 400 mm

|
  • verschwindet komplett im Boden, daher keine Stolpergefahr
  • befestigt durch vier Bleche mit praktischem „Zigaretten-Piktogramm“
  • kann durch seine Abmessungen eine 40x40 cm Gehwegplatte ersetzen
  • einfaches Entleeren: Entweder durch lösen der Mutter oder durch alle gängigen Stadtsauger
  • massives Gitterrost: Kein Verbiegen, hohe Langlebigkeit!
  • anströmendes Wasser wird am Auffanggitter vorbei in den Boden geleitet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
150 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ascher, Raucherzone, VAR, Außenbereich, Kippenbehälter, Zigarettenentsorger, Raucherstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,83*
€ 650,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1012EBK
ab € 46,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 269,17*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 128,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,56*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 120,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.