Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher 'P-Bins 52', mit spitzer Kalotte, 80 mm, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 52- (Art. 17808)
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 52- (Art. 17808)
Modellbeispiel mit runder Kalotte:
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-17808
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434280
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Material: Aluminium
  • selbstlöschend
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

|
  • stapelbarer, selbstlöschender Tischascher aus Edelstahl
  • Oberteil kann zum Entleeren abgenommen werden
  • für Gastronomie, öffentliche Einrichtungen und Haushalt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit spitzer Kalotte
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
200 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.