Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'P-Bins 35', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -P-Bins 35- blau (Art. 17842)
Modellbeispiel: Standascher -P-Bins 35- blau (Art. 17842)
Artikel-Nr.:
     328-17841
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434389
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher
  • Maße (Ø x Höhe): 500 x 720 mm
  • Material: Stahl
  • inkl. Stahl-Sieb

|
  • Standascher im modernen Design
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Höhe:
720 mm
Material:
Stahl
Serie:
P-Bins
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Rubbermaid, Raucherbereich, Raucherstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 143,48*
13 Tage
163
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 143,51*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 151,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 151,97*
€ 178,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,03*
€ 206,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 162,86*
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 243,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 486,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 62,98*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631043774
ab € 86,17*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631003631
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.