Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanten-, Warn- und Schutzwinkel, rot/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kanten-, Warn- und Schutzwinkel (v.l. Art. 19113, 19115, 19114)
Modellbeispiele: Kanten-, Warn- und Schutzwinkel (v.l. Art. 19113, 19115, 19114)
Modellbeispiel: schwarz/gelb (Art. 1913)
Modellbeispiel: schwarz/gelb nachleuchtend (Art. 1914)
Modellbeispiel: rot/weiß(Art. 1915)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz rot/weiß (Art. 19115)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz rot/weiß u. schwarz/gelb (Art. 19115 u. 19113)
Anwendungsbeispiel: Pfeilerkantenschutz schwarz/gelb (Art. 19113)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz schwarz/gelb (Art. 19113)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz für Lager schwarz/gelb (Art. 19113)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz schwarz/gelb langnachleuchtend (Art. 19114)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz schwarz/gelb langnachleuchtend (Art. 19114)
Artikel-Nr.:
     328-19115
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454011
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
  • Material: Kunststoff
  • Länge: 900 mm
  • Breite Seitenkanten: 84 mm
  • Stärke: 14 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Schrauben und Dübel
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • zur Kennzeichnung und zum Schutz von Ecken, Kanten und anderen Gefahrenzonen (z.B. in Werkshallen, Lagern, Parkhäusern, Garagen, Schulen und Turnhallen)
  • widerstandsfähiger Kunstoff mit gut sichtbarer Warnmarkierung
  • durch Metallinnenkern mit speziellem Profil verstärkt
  • dadurch hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit
  • extrem hohe Lebensdauer
  • leichte und schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Seitenkanten Breite:
84 mm
Länge:
900 mm
Material:
Kunststoff
Befestigung:
zum Aufdübeln
Stärke:
14 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Dübel
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Warnschutz, Warnschutzwinkel, Schutzwinkel, Großfachregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Weitspannregale, Werkstattregale, Kantenschutzwinkel, Pfeiler, Pfeilerschutzwinkel, Ampere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 128,86*
€ 4,70*
ab € 106,81*
€ 130,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 154,23*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,93*
€ 156,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,43*
€ 186,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,35*
€ 183,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,69*
€ 178,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,35*
€ 167,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,93*
€ 154,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 64,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 35,30*
Ähnlich
Schake
ab € 112,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 96,24*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,61*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 104,55*
Ähnlich
Schake
ab € 83,61*
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 74,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,91*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 38,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 280,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 376,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,74*
Ähnlich
Moravia
422.15.592
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.