Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwinkel Universal für Kanten- u. Säulenschutz, rot weiß gestreift, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-404
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     207404
EAN/GTIN:
     3495884050307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Schutzwinkel Universal (1 paar) für Kanten- und Säulenschutz, rot weiss gestreift
  • Schützen Sie mit minimalem Aufwand Ecken, Kanten, Pfeiler etc
  • sehr gut sichtbare Warnmarkierung
  • einfache und schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher mit beiliegenden Schrauben und Dübeln
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit
  • für Innen- und Außenbereiche geeignet
  • Höhe: 900 mm, Breite der Seitenkanten: 84 mm, Stärke: 14 mm
  • Lieferung paarweise
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufstecken
  • Anwendung: Wand- und Objektschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: rot
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Materialstärke [mm]: 14
  • Typ: rot/weiss
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Marke: Ampere
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
14 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzwinkel, Schutzprofile, Anfahrschutzprofile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 129,58*
€ 4,70*
ab € 107,00*
€ 131,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 136,07*
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 155,37*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,21*
€ 157,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,07*
€ 161,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,04*
€ 152,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 35,18*
Ähnlich
Schake
ab € 112,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 95,93*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 99,11*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 104,48*
Ähnlich
Schake
ab € 83,38*
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 74,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 37,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 279,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 376,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,17*
Ähnlich
Moravia
422.15.592
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.