Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'Nr. 3', verzinkt und grasgrün beschichtet (RAL 6010)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-19326
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527454479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Volumen: ca. 118 Liter
Durchmesser: 500 mm
Höhe: 600 mm
Material: Drahtgitter, punktgeschweißt,
feuerverzinkt
Drahtstärke: 2 mm
Maschenhöhe: 25 mm
Maschenbreite: 15 mm
4 Füße aus 8 mm Rundeisen
Ober-/Unterring: Winkelprofil
Winkelprofilbreite: 15 mm
Winkelprofilhöhe: 15 mm
Winkelprofilstärke: 2 mm
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt und grasgrün beschichtet (RAL 6010)
Ascher:
ohne Ascher
Befestigung:
Mobil
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Volumen:
118 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtdurchmesser:
500 mm
4 Füße:
Rundeisen (8 mm)
Drahtstärke:
2 mm
Maschen Breite:
15 mm
Maschen Höhe:
25 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt, feuerverzinkt
Ober- und Unterring:
Winkelprofil
Winkelprofil Breite:
15 mm
Winkelprofil Höhe:
15 mm
Winkelprofil Stärke:
2 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
... >
Abfallbehälter
>
Drahtgitter
>
19325 | Abfallbehälter -Nr. 3- 118 Liter aus Drahtgitter
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer rund
,
standard abfalleimer
,
standard-mülleimer stahl
,
Abfallsammler
,
Abfallkorb
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkorb
,
Drahtmülleimer
,
Drahtabfalleimer
,
Papierkorb
,
Mülltonne
,
Papiertonne
,
Ascheneimer
,
Ascheimer
,
Draht
,
Müller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900012580, Abfallsammler Drahtkorb 75 l Kopfteil blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1761
ab € 148,83*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Nr. 1', verzinkt ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 82,91*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Nr. 2', verzinkt ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 85,28*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Nr. 5', verzinkt ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 95,83*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Nr. 6', verzinkt ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 98,22*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Nr. 7', verzinkt ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 113,19*
Ähnlich
Abfallkorb 'M1' halbrund, zur Wandmontage, verzinkt ohne Farbe, inkl. Befestigungsschiene Schloss u. Vierkantschlüssel
STEIN HGS
ab € 75,92*
Ähnlich
Abfallkorb 'M2', zur Wandmontage, verzinkt ohne Farbe, inkl. Befestigungsschiene Schloss u. Vierkantschlüssel
STEIN HGS
ab € 85,77*
Ähnlich
Drahtgitter-Abfallkorb, Volumen 65 l, Einwurfaufsatz verzinkt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1763
ab € 129,36*
Ähnlich
Groß-Abfallbehälter/Anpflanzschutz, konisch, 4 mm
STEIN HGS
ab € 176,09*
Ähnlich
Papierkorb 'M6'
STEIN HGS
ab € 340,43*
Ähnlich
Papierkorb 'M8'
STEIN HGS
ab € 229,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen