Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 600 x 450 mm, Flachform 3 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2005-213
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588281452
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2005
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte Beschriftung, falls gewünscht, (z. B. Bürgermeister, Stadtverwaltung) im Bemerkungsfeld angeben. Beachten Sie, dass sich in diesem Falle die Lieferzeit um 2-5 Tage erhöht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 450 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,95*
Zubehör
Schake
ab € 16,05*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.