Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 600 x 450 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2005-223
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588281513
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2005
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte Beschriftung, falls gewünscht, (z. B. Bürgermeister, Stadtverwaltung) im Bemerkungsfeld angeben. Beachten Sie, dass sich in diesem Falle die Lieferzeit um 2-5 Tage erhöht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 450 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,00*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
Schake
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.