Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Schilder
>
Verkehrszeichen
>
Verkehrszeichen StVO
>
Zusatzzeichen
>
Zusatzzeichen Halbstandard
>
2005 | Winterschild 2005 StVO, Dieser Weg wird bei Eis- und...
>
Artikel
Winterschild, 750 x 562 mm, Flachform 2 mm, RA1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-2005-311
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588281537
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2005
Verkehrszeichen StVO
Material: Aluminium
| |
Achtung:
Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.
Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Bitte Beschriftung, falls gewünscht, (z. B. Bürgermeister, Stadtverwaltung) im Bemerkungsfeld angeben. Beachten Sie, dass sich in diesem Falle die Lieferzeit um 2-5 Tage erhöht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
750 x 562 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
... >
Zusatzzeichen
>
Zusatzzeichen Halbstandard
>
2005 | Winterschild 2005 StVO, Dieser Weg wird bei Eis- und...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, 48 mm, Einfachschelle
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
Bandschellen für Flach-VZ, 3 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, 60 mm
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Bodenhülse, 48 mm
Schake
ab € 15,93*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 1250 mm
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
Rohrpfosten mit Fußplatte, 3000 mm, 60 mm
STEIN HGS
ab € 208,39*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
ab € 45,38*
Zubehör
Rohrpfosten, 3000 mm
STEIN HGS
ab € 47,02*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 60 mm
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schilderklemme
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen