Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Gasflaschen, Folie, selbstklebend, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Gasflaschen (Art. 21.a8150)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Gasflaschen (Art. 21.a8150)
Artikel-Nr.:
     328-21.a8150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443331
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W029
  • ASR A1.3 W029

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (SL):
100 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W029
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W029
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Gasflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,68*
Zubehör
Wolk
ab € 9,81*
Zubehör
Wolk
ab € 94,68*
Zubehör
Schake
ab € 19,88*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,95*
Zubehör
Wolk
ab € 3,34*
Zubehör
Wolk
ab € 1,15*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,95*
Zubehör
Wolk
ab € 2,56*
Zubehör
Wolk
ab € 12,88*
Zubehör
Wolk
ab € 3,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.