Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 'Trend', RAL 3004 purpurrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- tiefschwarz (Art. 21995-07)
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- tiefschwarz (Art. 21995-07)
Detailansicht: Schutzgeländer -Trend-, Kopf (Art. 21995-07)
Technische Ansicht: Schutzgeländer -Trend- (Art. 21995-01)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer -Trend-(Art. 21995-07)
Artikel-Nr.:
     328-21995-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552915
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schützen Sie Ihre Außenbereiche mit unserem Schutzgeländer 'Trend' aus Stahl, zum Einbetonieren. Mit einem Querholm Ø von 50 mm und einem Standrohr Ø von 76 mm bietet dieses Geländer die perfekte Kombination aus Stabilität und Sicherheit. Das verzinkte Material sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und eine ansprechende Optik.

  • Maße (BxH): 1572 x 1180 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Standrohr: Ø 76 mm
  • Querholm: Ø 50 mm
  • ohne Gittermaschen
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Ø:
50 mm
Standrohr Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 342,57*
Ähnlich
SPL
ab € 380,91*
Ähnlich
SPL
ab € 200,51*
Ähnlich
SPL
ab € 472,70*
Ähnlich
SPL
ab € 89,60*
Ähnlich
SPL
ab € 246,04*
Ähnlich
SPL
ab € 516,47*
Ähnlich
SPL
ab € 153,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.