Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 'Trend', Großkreuz, 1072 mm, RAL 3004 purpurrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- mit Großkreuz (Art. 206161-03 )
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- mit Großkreuz (Art. 206161-03 )
Anwendungsbeispiel mit Großkreuz in dunkelgrau (Art. 22058-09):
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-22058-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527553226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Unser Schutzgeländer 'Trend' aus Stahl ist die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Gesamthöhe von 1180 mm und einer Höhe über dem Flur von 800 mm bietet es optimalen Schutz. Das verzinkte Material sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. . Der Standrohr Ø von 76 mm gewährleisten eine stabile Konstruktion und sorgt für zusätzliche Stabilität. Dank der Befestigung durch Einbetonieren ist das Geländer stabil und langlebig.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Gesamthöhe: 1180 mm
  • Standrohr: Ø 76 mm
  • Querholmhöhe: 30 mm
  • Querholmtiefe: 30 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • Modell mit Drahtmaschen ist ideal für schutzbedürftigte Bereiche geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1072 mm
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Bauteil:
Großkreuz
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
1180 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Höhe:
30 mm
Querholm Tiefe:
30 mm
Standrohr Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 342,61*
Ähnlich
SPL
ab € 381,08*
Ähnlich
SPL
ab € 211,55*
Ähnlich
SPL
ab € 472,09*
Ähnlich
SPL
ab € 89,61*
Ähnlich
SPL
ab € 245,63*
Ähnlich
SPL
ab € 514,35*
Ähnlich
SPL
ab € 152,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.