Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-22579
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527571770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Höhe über Flur: ca. 1000 mm
Material: Stahl, verzinkt
Pfosten Ø: 76 mm
Überfahrhöhe: 98 mm
Montage: zum Einbetonieren auf Verankerungsblock
inkl. Schlüssel
|
eignet sich als Zugangsschranke oder Absperrung
Verriegelungssystem gewährleistet perfektes Standvermögen in senkrechter Lage
der Schlüssel entriegelt den Poller , dieser wird einfach umgelegt und gibt den Weg frei
Einpressschlüssel fordert den Benutzer auf, den Poller zu schließen um den Schlüssel abziehen zu können
automatische Abdeckung des Schlosses durch eine Schutzkappe verhindert Eindringen von Schmutz und Blättern
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
purpurrot (RAL 3004)
Befestigung:
zum Einbetonieren auf Verankerungsblock
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Überfahrhöhe:
98 mm
... >
Stilpoller
>
Stahl
>
22579 | Stilpoller -Trend- Ø 76 mm aus Stahl, zum Einbetonieren, umlegbar
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten klappbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Geländerpfosten
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,07*
€ 662,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrradständer 'Trend', 3, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 342,57*
Ähnlich
Fahrradständer 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 380,91*
Ähnlich
Schutzgeländer 'Trend', Großkreuz, 1072 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 200,51*
Ähnlich
Schutzgeländer 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 210,38*
Ähnlich
Standlehne 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 472,70*
Ähnlich
Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004)
SPL
ab € 89,60*
Ähnlich
Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004)
SPL
ab € 246,04*
Ähnlich
Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004), ohne Öse
SPL
ab € 153,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen