Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-500', 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband (v.l. Art. tk6187, 22780, tk6117, tk6147, tk6575, tk6127, tk6775)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband (v.l. Art. tk6187, 22780, tk6117, tk6147, tk6575, tk6127, tk6775)
Detailansicht: Kanten gerundet
Anwendungsbeispiel Verlegung:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-22780
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833694
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Material: PVC
  • Breite: 75 mm
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen
  • abgeschrägte Ränder

|
  • abgeschrägte Ränder verhindern eine schnelle Beschädigung der Bodenmarkierung
  • langlebig, strapazierfähig und extrem verschleißfest
  • nahezu rückstandsfrei zu entfernen
  • sofort befahrbar und leicht zu reinigen
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Breite:
75 mm
Materialstärke:
1,1 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
abgeschrägte Ränder
Bodenart:
Betonestrich glatt; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierband, bodenmarkierungsband 1a tapes, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,81*
€ 56,17*
€ 4,70*
ab € 49,74*
€ 65,43*
€ 4,95*
ab € 49,86*
€ 65,65*
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 65,65*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,05*
Zubehör
k.A.
ab € 40,77*
Zubehör
k.A.
ab € 52,69*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.