Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband 'WT-5125' bedruckt, hubwagenüberfahrbar und kratzfest, Sperrbereich (radioaktiv), rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-23245
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527576799
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband rot 1a tapes
bodenmarkierband rot
Material:
PVC
Länge: 5 m
Breite: 75 mm
Materialstärke: 0,5 mm
Verwendungsdauer: langfristig
Einsatzbereich: Innen
|
zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
keine Beschädigung des Druckbildes
für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|
Hinweis:
Individuelle Bedruckung und Sondermaße auf Anfrage erhältlich. Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Sperrbereich (radioaktiv)
Farbe:
rot
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Länge:
5 m
Breite:
75 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
... >
Markierungsbänder
>
Staplerüberfahrbar
>
23244 | Bodenmarkierungsband -WT-5125- bedruckt, Breite 75 mm, Länge 5m, überfahrbar und kratzfest
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierband
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Andruckrolle für Bodenmarkierungen
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,39*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,04*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 16,96*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen