Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild mit Verkehrszeichen, Richtung schräg rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schilder aus Kunststoff, aufschraubbar (diverse Ausführungen)
Modellbeispiele: Schilder aus Kunststoff, aufschraubbar (diverse Ausführungen)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten (Art. 10064)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Fahrtrichtung (Art. 36517)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Richtung schräg rechts (Art. 24064)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Parkverbot (Art. 10068)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, STOP (Art. 40022)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Achtung! (Art. 10069)
Modellbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Baustelle (Art. 10070)
Anwendungsbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Baustelle (Art. 10070) (Leitkegel nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Baustelle (Art. 10070) (Kettenpfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Schild aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, Fahrrichtung (Art. 36517) (Absperrpfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-24064
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410193038
Suchbegriffe:
Aufschraubbar
Verkehrsschilder
Verkehrszeichen
Hinweisschilder
  • Material: Kunststoff
  • Folie reflektierend (RA 2)
  • Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben

| |

Hinweis: Für die Montage auf Leitkegeln oder Elastopfosten Ø 80 mm wird ein Adapter benötigt (siehe Zubehör).

Achtung: Die Schilder sind nicht überfahrbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
380 mm
Modell:
Richtung schräg rechts
Form:
rund
Befestigung:
mit Gewinde zum Einschrauben
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Baustelleschilder, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 19,35*
6 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 23,03*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,76*
€ 23,81*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 35,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 22,04*
Zubehör
Temka
ab € 25,53*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 21,84*
Zubehör
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Temka
ab € 25,68*
Zubehör
Temka
ab € 21,87*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,48*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,69*
Zubehör
Temka
ab € 50,17*
Zubehör
Temka
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.